PHOENIX CONTACT - PHC0831901 Codificatore di dispositivi - 0831901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 1 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356930406
Codice prodotto
PHC0831901
Cod. produttore
0831901
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
1 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
48.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.8 mm
Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm


