PHOENIX CONTACT - PHC0831897 Codificatore di dispositivi - 0831897

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Lunghezza - 1.05 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356930390
Codice prodotto
PHC0831897
Cod. produttore
0831897
Produttore
PHC
Colore:
Verde
Lunghezza:
1.05 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
85 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


