pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831896 LS-EMLP-AL (60X30) GN CUS CODIFIC. DISPO - 0831896

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831896 LS-EMLP-AL (60X30) GN CUS CODIFIC. DISPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

  • Lunghezza - 1.05 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356930383

Codice prodotto

PHC0831896

Cod. produttore

0831896

Produttore

PHC

Colore:

Verde

Lunghezza:

1.05 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

59.7 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm