PHOENIX CONTACT - PHC0831877 LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS CODIFIC. DISPO - 0831877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 1.05 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356930277
Codice prodotto
PHC0831877
Cod. produttore
0831877
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
1.05 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
48.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


