pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831871 LS-EMLP-AL (85,6X54) CUS CODIFIC. DISPOS - 0831871

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831871 LS-EMLP-AL (85,6X54) CUS CODIFIC. DISPOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 1.05 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356930239

Codice prodotto

PHC0831871

Cod. produttore

0831871

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

1.05 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

85 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

53.7 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm