pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831802 LS-WMTB-V4A (29X8) CUS SEGNACAVI - 0831802

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831802 LS-WMTB-V4A (29X8) CUS SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356930116

Codice prodotto

PHC0831802

Cod. produttore

0831802

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm