pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831796 LS-WMTB-AL (60X15) BK CUS SEGNACAVI - 0831796

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831796 LS-WMTB-AL (60X15) BK CUS SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356930079

Codice prodotto

PHC0831796

Cod. produttore

0831796

Produttore

PHC

Colore:

Nero

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm