pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831788 Targhetta per cavi - 0831788

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831788 Targhetta per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929905

Codice prodotto

PHC0831788

Cod. produttore

0831788

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm