pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831756 LS-EMLP 32 (38X14) YE CODIFICAT. DISPOSI - 0831756

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831756 LS-EMLP 32 (38X14) YE CODIFICAT. DISPOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.85 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356926959

Codice prodotto

PHC0831756

Cod. produttore

0831756

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.85 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

38 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

50 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 32 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 38 mm