PHOENIX CONTACT - PHC0831728 Codificatore di dispositivi - 0831728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.85 mm
Larghezza - 46 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 46 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356926690
Codice prodotto
PHC0831728
Cod. produttore
0831728
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.85 mm
Larghezza:
46 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
46 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm


