PHOENIX CONTACT - PHC0831723 Codificatore di dispositivi - 0831723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.85 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356926645
Codice prodotto
PHC0831723
Cod. produttore
0831723
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.85 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


