PHOENIX CONTACT - PHC0831707 LS-EMLP (17X7) SR CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.85 mm
Larghezza - 17 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 7 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356926485
Codice prodotto
PHC0831707
Cod. produttore
0831707
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.85 mm
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
7 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 220, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


