pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831692 LS-EMLP (27X27) WH CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831692

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831692 LS-EMLP (27X27) WH CODIFICAT. DISPOSIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.85 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356926249

Codice prodotto

PHC0831692

Cod. produttore

0831692

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.85 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

27 mm

Senza alogeni:

Altezza:

27 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm