PHOENIX CONTACT - PHC0831689 LS-EMLP (27X12,5) WH CODIFICAT. DISPOSIT - 0831689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.85 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356926201
Codice prodotto
PHC0831689
Cod. produttore
0831689
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
12.5 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 78, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


