PHOENIX CONTACT - PHC0831671 Codificatore di dispositivi - 0831671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 14.8 mm
Larghezza - 49 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4046356926058
Codice prodotto
PHC0831671
Cod. produttore
0831671
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
14.8 mm
Larghezza:
49 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


