PHOENIX CONTACT - PHC0831667 LS-EMP-AL (100X60) SIGLATURA APPARECCH. - 0831667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Magnetico - no
Senza alogeni - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
EAN
4046356936651
Codice prodotto
PHC0831667
Cod. produttore
0831667
Produttore
PHC
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
0.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


