pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831666 LS-EMP-AL (85,6X54) SIGLATURA APPARECCH. - 0831666

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831666 LS-EMP-AL (85,6X54) SIGLATURA APPARECCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 53.7 mm

  • Larghezza - 85.6 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 54 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356926027

Codice prodotto

PHC0831666

Cod. produttore

0831666

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Lunghezza:

53.7 mm

Larghezza:

85.6 mm

Senza alogeni:

Altezza:

54 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm