pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831665 LS-EMP-AL (60X30) SIGLATURA APPARECCH. - 0831665

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831665 LS-EMP-AL (60X30) SIGLATURA APPARECCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 29.8 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356926010

Codice prodotto

PHC0831665

Cod. produttore

0831665

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Lunghezza:

29.8 mm

Larghezza:

60 mm

Senza alogeni:

Altezza:

30 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm