PHOENIX CONTACT - PHC0831653 Codificatore di dispositivi - 0831653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.5 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356925914
Codice prodotto
PHC0831653
Cod. produttore
0831653
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.5 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
48.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
14.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm


