PHOENIX CONTACT - PHC0831632 LS-EMSP-AL (150X80) BK CODIFICAT. DISPOS - 0831632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 1.5 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356925792
Codice prodotto
PHC0831632
Cod. produttore
0831632
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
1.5 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
160 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 150 mm


