pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831629 LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CODIFICAT. DISP. - 0831629

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831629 LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CODIFICAT. DISP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356925761

Codice prodotto

PHC0831629

Cod. produttore

0831629

Produttore

PHC

Colore:

Nero

Lunghezza:

0.8 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

85 mm

Senza alogeni:

Altezza:

53.7 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm