pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831628 LS-EMSP-AL (50X30) BK CODIFICAT. DISPOSI - 0831628

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831628 LS-EMSP-AL (50X30) BK CODIFICAT. DISPOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356925754

Codice prodotto

PHC0831628

Cod. produttore

0831628

Produttore

PHC

Colore:

Nero

Lunghezza:

0.8 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

59.7 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

29.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo ditesto: 50 mm