PHOENIX CONTACT - PHC0831603 LS-EMLP-AL (85,6X54) OG CODIFICAT. DISP. - 0831603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Lunghezza - 1.05 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 85 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356925600
Codice prodotto
PHC0831603
Cod. produttore
0831603
Produttore
PHC
Colore:
Arancione
Lunghezza:
1.05 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
85 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


