PHOENIX CONTACT - PHC0831595 Codificatore di dispositivi - 0831595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 1.05 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356925464
Codice prodotto
PHC0831595
Cod. produttore
0831595
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Lunghezza:
1.05 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
100 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
60 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


