pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831513 LS-WMTB-AL (D30) BK SEGNACAVI - 0831513

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831513 LS-WMTB-AL (D30) BK SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356925150

Codice prodotto

PHC0831513

Cod. produttore

0831513

Produttore

PHC

Colore:

Nero

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni: 30 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm