PHOENIX CONTACT - PHC0831508 LS-WMTB-AL (29X8) BK SEGNACAVI - 0831508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4046356925105
Codice prodotto
PHC0831508
Cod. produttore
0831508
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


