PHOENIX CONTACT - PHC0831217 UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE CUS SIGLATURA CAV - 0831217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4055626006970
Codice prodotto
PHC0831217
Cod. produttore
0831217
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


