PHOENIX CONTACT - PHC0831214 UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE CUS SIGLATURA CAV - 0831214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4055626006949
Codice prodotto
PHC0831214
Cod. produttore
0831214
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 2,9 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


