pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831206 UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831206

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831206 UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE SIGLATURA CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 7 PZ

EAN

4055626006468

Codice prodotto

PHC0831206

Cod. produttore

0831206

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Siglatura di conduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 2,9 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm