PHOENIX CONTACT - PHC0831204 UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
9 PZ
EAN
4055626006444
Codice prodotto
PHC0831204
Cod. produttore
0831204
Produttore
PHC
Siglatura di conduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


