pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831091 PMT (10X38) GN CARTELLINO DI SIGLATURA - 0831091

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831091 PMT (10X38) GN CARTELLINO DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Verde

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356941242

Codice prodotto

PHC0831091

Cod. produttore

0831091

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Verde

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

1 mm

Cartellino, verde, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1