PHOENIX CONTACT - PHC0831020 UC-PMLP (110X38) ETICHETTE PER SIGLATURA - 0831020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 38 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356940498
Codice prodotto
PHC0831020
Cod. produttore
0831020
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
38 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
110 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
1.15 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm


