PHOENIX CONTACT - PHC0831019 Cartellino - 0831019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 38 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356940481
Codice prodotto
PHC0831019
Cod. produttore
0831019
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
38 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
110 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
1.15 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0831019 - UC-PMP (110X38) ETICHETTE PER SIGLATURA


