pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830841 US-EMLP (85,6X54) RD TARGHETTA - 0830841

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830841 US-EMLP (85,6X54) RD TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 0.55 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356894791

Codice prodotto

PHC0830841

Cod. produttore

0830841

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Rosso

Lunghezza:

0.55 mm

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

84.9 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

no

Altezza:

53.7 mm

Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo ditesto: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm