PHOENIX CONTACT - PHC0830839 US-EMLP (17,5X15) TARGHETTA IN PLASTICA - 0830839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356894197
Codice prodotto
PHC0830839
Cod. produttore
0830839
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
17.5 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
14.9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


