PHOENIX CONTACT - PHC0830834 WML HF 22(25X25)R YE CUS SEGNACAVI - 0830834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filo - 8...21.3 mm
Diametro del cavo - 8...22 mm
Larghezza - 25.4 mm
Tipo - A parete media
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356800891
Codice prodotto
PHC0830834
Cod. produttore
0830834
Produttore
PHC
Diametro filo:
8...21.3 mm
Diametro del cavo:
8...22 mm
Larghezza:
25.4 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Giallo
Materiale:
Altro
Dentatura:
Senza
Riflettente (colore luminescente):
no
Tipo di montaggio:
Altro
Targhetta per cavi, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 8 ... 21,3 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 21,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 900, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm


