PHOENIX CONTACT - PHC0830777 Siglatura di apparecchiature - 0830777

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Lunghezza - 17.6 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 27 mm
Confezione
90 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356780209
Codice prodotto
PHC0830777
Cod. produttore
0830777
Produttore
PHC
Colore:
Altro
Lunghezza:
17.6 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
18 mm
Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


