pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830769 US-TML (104X5) SIGLATURA MORSETTI - 0830769

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830769 US-TML (104X5) SIGLATURA MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 104 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356752558

Codice prodotto

PHC0830769

Cod. produttore

0830769

Produttore

PHC

Stampa:

Senza

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

104 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 19, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm