PHOENIX CONTACT - PHC0830746 KMK 5 SEGNACAVI DI PLASTICA - 0830746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Altro
Diametro filo - 9...50 mm
Diametro del cavo - 9...50 mm
Lunghezza - 60 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356738590
Codice prodotto
PHC0830746
Cod. produttore
0830746
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Altro
Diametro filo:
9...50 mm
Diametro del cavo:
9...50 mm
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
sì
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Altro
I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi. Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio.


