pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830735 Etichetta per superfici critiche - 0830735

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830735 Etichetta per superfici critiche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Trasparente - no

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356738781

Codice prodotto

PHC0830735

Cod. produttore

0830735

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Lunghezza:

73 mm

Altezza:

100 mm

I codificatori di dispositivo autoadesivi EML-HA... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici.. L'EML-HA ha un adesivo speciale con un'elevata forza adesiva. È possibile incollare su superfici ruvide, strutturate e a basso consumo energetico.. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-HA ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.