pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830694 WML 14 (25X19)A4 YE ETICHETTA SEGNACAVI - 0830694

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830694 WML 14 (25X19)A4 YE ETICHETTA SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 5...14 mm

  • Diametro del cavo - 5...14 mm

  • Lunghezza - 63.5 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356718790

Codice prodotto

PHC0830694

Cod. produttore

0830694

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

5...14 mm

Diametro del cavo:

5...14 mm

Lunghezza:

63.5 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Senza

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Etichetta segnacavi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 28, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm