pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830675 WML 14 (38X19)R YE ETICHETTA SEGNACAVI - 0830675

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830675 WML 14 (38X19)R YE ETICHETTA SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 6.1...14.2 mm

  • Diametro del cavo - 6.1...14 mm

  • Larghezza - 38.1 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356718509

Codice prodotto

PHC0830675

Cod. produttore

0830675

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

6.1...14.2 mm

Diametro del cavo:

6.1...14 mm

Larghezza:

38.1 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Materiale:

Altro

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Altro

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm