pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830512 EMLP-AL (60X15) CODIFICATORE DISPOSITIVI - 0830512

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830512 EMLP-AL (60X15) CODIFICATORE DISPOSITIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 1.05 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 45 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356718349

Codice prodotto

PHC0830512

Cod. produttore

0830512

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Argento

Lunghezza:

1.05 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

59.7 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

14.8 mm

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm