PHOENIX CONTACT - PHC0830463 Targhetta di segnalazione - 0830463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Altezza - 52 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356717878
Codice prodotto
PHC0830463
Cod. produttore
0830463
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Altezza:
52 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in tedesco, inglese, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 105 x 52 mm


