PHOENIX CONTACT - PHC0830431 PML-W100 (100X100)R TARGHETTA SEGNALAZIO - 0830431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con testo di avviso/segnalazione - no
Altezza - 86.8 mm
Con materiale di fissaggio - no
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356717557
Codice prodotto
PHC0830431
Cod. produttore
0830431
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Altezza:
86.8 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Colore:
Altro
L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari. Le targhette di segnalazione soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PML-W ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


