PHOENIX CONTACT - PHC0830387 US-EMLP (104X135) CUS TARGHETTA IN PLAST - 0830387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356715485
Codice prodotto
PHC0830387
Cod. produttore
0830387
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
135 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
104 mm
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 135 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm


