PHOENIX CONTACT - PHC0830342 US-EMLP (40X10) YE TARGHETTA IN PLASTICA - 0830342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356708234
Codice prodotto
PHC0830342
Cod. produttore
0830342
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
40 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
9.5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 26, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


