PHOENIX CONTACT - PHC0830323 Targhetta in plastica - 0830323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 0.55 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356715218
Codice prodotto
PHC0830323
Cod. produttore
0830323
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
0.55 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
52 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
14.9 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830323 - US-EMLP (52 5X15) SR TARGHETTA IN PLASTI


