PHOENIX CONTACT - PHC0830148 GPK/SK 296X200X1,5 RD/WH LASTRA METALLO - 0830148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Multicolore
Lunghezza - 1.63 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 296 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356632485
Codice prodotto
PHC0830148
Cod. produttore
0830148
Produttore
PHC
Colore:
Multicolore
Lunghezza:
1.63 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
296 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
200 mm
Foglio da incidere, Piastra, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm


