PHOENIX CONTACT - PHC0830144 Foglio da incidere - 0830144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Multicolore
Lunghezza - 1.63 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 296 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356632447
Codice prodotto
PHC0830144
Cod. produttore
0830144
Produttore
PHC
Colore:
Multicolore
Lunghezza:
1.63 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
296 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
200 mm
Foglio da incidere, Piastra, nero/bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm


